Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WORKY Feinstrickhandschuh 1150-10 Micro-PU Gr.10 1Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/845/a010845s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/845/a010845s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195024010
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1150-10
EAN/GTIN:
     4005781115000
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Arbeitshandschuhe. Abriebfest. Griffsicher. Exzellente Passform. Nahtlos.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Micro
Produktverwendung:
Innenausbauarbeiten, Feinmontage, Präzisionsarbeiten
Handschuhgröße:
10
silikonfrei:
Ja
rutschfest:
Ja
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 388-4131
Werkstoff:
100 % Nylon
Material der Beschichtung:
Polyurethan
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe Micro
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe weiß gr.10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Arbeitsschutz, Handschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 1,12*
€ 1,89*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 2,11*
1 Tag
84
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,51*
Lager 1375
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 2,58*
€ 4,26*
7 Tage
84
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,19*
€ 4,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.