Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608605171 Deltaschleifpapier-Set ungelocht Körnung num 60, 120, 240 (L x B) 131 mm x 61 mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910103700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608605171
EAN/GTIN:
     3165140159890
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Bosch Accessories 2608605171 Deltaschleifpapier-Set ungelocht Körnung num 60, 120, 240 (L x B) 131 mm x 61 mm 1 Set

Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint zeichnet sich durch seine außergewöhnlich lange Lebensdauer beim Schleifen von Holz-, Furnier- und Hartholzoberflächen aus. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Die harte Schleifkörnung ist verschleißfest und gestattet eine längere und wiederholte Blattnutzung. Diese Produkt ist für das Aufrauen und Schleifen von Farben, Lacken, Füllstoffen, Grundierungen und Holzmaterialien vorgesehen und für das Anschleifen von Lack auf Oberflächen geeignet. Es ist zudem geeignet, um bestimmte Materialien nach der Benetzung zu schleifen oder Ränder zu entgraten. Das Schleifblatt C430 Expert for Wood and Paint eignet sich für Dreieckschleifer. Der vollkunstharzgebundene Belag sorgt für Haltbarkeit. Die äußerst flexible C-/B-Papierrückseite gestattet Falten ohne Rissbildung. Blattabmessung, Breite mm: 32, Blattabmessung mm: 32, Körnung: 60; 120; 240

Kategorie: Deltaschleifpapier-Set
Besonderheiten: ungelocht
Körnung: 60 + 120 + 240
Breite: 61 mm
Inhalt: 1 Set
Länge (Tiefe): 131 mm
Produkt-Art: Deltaschleifpapier-Set
Hersteller-Nr.: 2 608 605 171
EAN: 3165140159890
Schneidwert max: 16 mm²

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Holz-Deltaschleifblatt, Kunststoff-Deltaschleifblatt, Lack-Deltaschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Stein-Deltaschleifblatt, deltaschleifblatt bosch p120, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Bosch Accessories, 2608605171, Schleifzunge, Schleifblatt Zunge, Schleifblatt, schleif-zubehör, Schleifen, Schleifblätter, schleifer-zubehör
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,25*
5 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,28*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,75*
€ 2,42*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 2,51*
Lager 1039
10
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,62*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608605169
ab € 0,354*
Zubehör
Bosch
2608605166
ab € 0,354*
Zubehör
Bosch
2608605167
ab € 0,354*
Zubehör
Bosch
2608605168
ab € 0,354*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.