Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 4029000 Verbundzange 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910104615
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     C383631
EAN/GTIN:
     4006885402904
Suchbegriffe:
Profil-Verbundzange
Profilverbundzange
Profilzange
Verbundzange
Wolfcraft 4029000 Verbundzange 270mm

Für C- und U-Metallprofile (max. 2 x 0,6 mm Stärke)
Schnelles und einfaches Verbinden von Stahl-Profilen
Zur dauerhaften Verbindung von zwei Ständer-Profilen
Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelwirkung.

Kategorie: Verbundzange
Breite: 36 mm
Höhe: 95 mm
Produkt-Art: Verbundzange
Länge (Tiefe): 270 mm
Hersteller-Nr.: 4029000
EAN: 4006885402904
Zulassungen: CE, UL

Weitere Suchbegriffe: profil verbundzange, 4006885402904, Wolfcraft, 4029000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,44*
€ 42,97*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 42,98*
€ 6,90*
ab € 36,33*
€ 47,78*
€ 3,50*
ab € 46,20*
€ 59,59*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 51,66*
€ 66,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.