Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. G5156 5 Axt 890mm 2268g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K.
C.K.
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105338
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     G5156 5
EAN/GTIN:
     5013969748703
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Forstaxt
C.K. G5156 5 Axt 890mm 2268g

Traditionelle Axt mit gewachstem Hickory Griff. Geschmiedeter Stahlkopf, lackiert mit polierter Schneide.

Kategorie: Axt
Gewicht: 2268 g
Länge (Tiefe): 890 mm
Produkt-Art: Axt
Hersteller-Nr.: G51565
EAN: 5013969748703
Tragfähigkeit 120 kg
Kopfpolster ca. 10 cm hoch, Sitzhöhe 40 cm, Sitzlänge 54 cm

Weitere Suchbegriffe: Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, forstbeil, 5013969748703, C.K., G5156 5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,60*
€ 60,00*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 60,02*
€ 6,90*
ab € 42,41*
€ 64,68*
€ 3,50*
ab € 56,68*
€ 73,72*
Lager 1039
4
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 111,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.