Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 26 26 200 VDE Flachrundzange 45° gebogen 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex
Knipex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910105959
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 26 200
EAN/GTIN:
     4003773022855
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Knipex 26 26 200 VDE Flachrundzange 45° gebogen 200 mm

Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen
Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
Greifflächen gezahnt
Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Mit Schneiden (Härte ca. 61 HRC) für weichen, mittelharten und harten Draht. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Mit flach-runden Backen und gezahnten Greifflächen · Aus Chrom-Vanadin-Stahl, ölgehärtet für höchste Beanspruchung · Zangenkopf verchromt · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet · Für harten/mittelharten Draht: max. 2,2/3,2 mm Ø.

Kategorie: Flachrundzange
Gewicht: 204 g
Herst.-Teilenr.: 26 26 200
Anwendungsbereich: VDE
Backenform: 45° gebogen
Schneidhärte: 61 HRC
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 3.2 mm
Schneidwerte (max.) harter Draht: 2.2 mm
Material: Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft: gehärtet + verchromt
DIN-Norm: DIN ISO 5745 + DIN EN 60900
Länge (Tiefe): 200 mm
Typ: 26 26 200
Normen: DIN EN 60900, VDE 0680/201, IEC 900 1987
Produkt-Art: Flachrundzange
EN Norm: EN 60900
Hersteller-Nr.: 2626200
EAN: 4003773022855
Messing vernickelt

Lieferumfang: -

Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 22,01*
€ 29,46*
3 Tage
262
1
€ 6,90*
ab € 22,01*
€ 29,46*
2 Tage
176
1
€ 7,90*
ab € 22,78*
€ 30,31*
1
€ 4,90*
ab € 22,21*
€ 30,36*
Lager 1039
97
1
€ 6,99*
ab € 46,17*
€ 60,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.