Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21222 9 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5mm Gesamtlänge 40mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910111288
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21222 9
EAN/GTIN:
     4010159212229
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Heller 21222 9 HSS Metall-Spiralbohrer 1.5mm Gesamtlänge 40mm Cobalt DIN 338 Zylinderschaft 1St.

Für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl · Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten · Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil · Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung · Hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414.

Kategorie: Metall-Spiralbohrer
DIN-Norm: DIN 338
Bohrloch-Ø: 1.5 mm
Spitzenwinkel: 135 °
Material: HSS
Material-Eigenschaft: Cobalt
Material-Eignung: Metall + Buntmetalle + Edelstahl + Kunststoff
Aufnahme: Zylinderschaft
Schaft-Ø: 1.5 mm
Arbeitslänge: 18 mm
Gesamtlänge: 40 mm
Gewicht: 2.5 g
Länge (Tiefe): 40 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Metall-Spiralbohrer
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 1.5 mm
Hersteller-Nr.: 212229
EAN: 4010159212229
Spannung: 12 -18 V/DC
Mittlere Stromaufnahme ca. 1 A
Transformator No. 0230: Primär 220 V/50 Hz, Sekundär 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V - 800 mA
Spindelhalsdurchmesser: 34 mm

Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338 rn, din 338, din 338 1,5mm, 4010159212229, Heller, 21222 9, Hss-Co, Edelstahlbohrer, Cobalt-Edelstahlbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1,84*
€ 2,79*
€ 4,00*
ab € 2,15*
€ 3,67*
21 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 2,20*
€ 3,67*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,20*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 4,87*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17760 3
ab € 2,60*
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,03*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.