Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-heller21222 Herst.-Nr.: 21222 EAN/GTIN: 4010159212229 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für eine Vielzahl an Bohrungen in hochlegiertem Stahl und Edelstahl
- Kreuzanschliff und 135° Spitzenwinkel für optimales, punktgenaues Anbohrverhalten
- Verwendung eines speziellen HSS-Stahls mit 5% Cobalt-Anteil
- Präzisionswerkzeug nach DIN 338 RN für eine hervorragende Maßgenauigkeit der Bohrung
- hohe Rundlaufgenauigkeit gemäß DIN 1414
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 18 mm | Ausführung: | HSS-Co | Durchmesser: | 1,5 mm | Einsatzzweck: | Edelstahl | Länge: | 40 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Stahlbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 1,84* | € 2,79* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,15* | € 3,67* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 2,20* | € 3,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,35* | € 5,20* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,87* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|