Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Anschlussbaustein 2901643 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix
Phoenix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901643
EAN/GTIN:
     4046356623391
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1port
patchpanel
phoenix contact patchpanel
Phoenix Contact Anschlussbaustein 2901643 Inhalt: 1St.

Die Mini Patchpanel stellen den Übergang der Feldverkabelung zur schaltschrankinternen Verkabelung dar. Die Verbindung vom Patchpanel zum Endgerät wird mit einem vorgefertigten Patchkabel über die RJ45-Buchse sichergestellt. Die Feldverkabelung wird je nach Variante einfach auf die Schraub- oder LSA-Anschlussklemmen aufgelegt. Die jeweiligen Klemmen sind übersichtlich für den Anschluss nach Ethernet-Standard TIA 568 A und B sowie PROFINET beschriftet. Das aufwändige Crimpen eines RJ45-Steckers an der Feldleitung entfällt. Die Schirmkontaktierung zur Tragschiene können Sie mithilfe einer Steckbrücke wahlweise direkt oder über ein RCGlied herstellen.

Inhalt: 1 St.
Höhe: 90 mm
AWG: 26 - 16
Länge (Tiefe): 53 mm
Temperaturbereich: -10 - +70 °C
Breite: 29 mm
Kategorie: Anschlussbaustein
Produkt-Art: Anschlussbaustein
Anschluss-Querschnitt: (starr/flexibel) 0.14 - 1.5/0.14 - 1.0 mm²
Ausführung: RJ45-Buchse auf 8 Schraubanschlussklemmen
Material (Details): Gehäuse: PVC/PA
Hersteller-Nr.: 2901643
EAN: 4046356623391
Schutzart: IP20
Montage auf Hutschiene
Übertragungsrate: 10/100/1000 MBit/s

Weitere Suchbegriffe: 4046356623391, Phoenix Contact, 2901643, FL-PP-RJ45-SC, 801-9169, phönix
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,64*
€ 46,76*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 41,79*
€ 46,94*
1
€ 8,95*
ab € 36,47*
€ 47,81*
31 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 44,90*
€ 49,14*
Lager 1039
15
1
Frei Haus
ab € 110,22*
€ 131,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,52*
€ 156,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,48*
€ 138,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 80,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 49,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 26,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 14,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.