Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung 50 cm rot MLN50/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Messleitung 50 cm rot MLN50/1
Produktfoto: Messleitung 50 cm rot MLN50/1
Artikel-Nr.:
     995E-28880060
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     934060101
EAN/GTIN:
     4250260201457
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel

Messleitung Ø 4 mm, 50 cm, rot
SKS Hirschmann-Typ: MLN 50/1

Hochflexible, trittfeste Messleitung, beidseitig 4 mm-Stecker mit Käfigfedern, parallel liegende 4 mm-Buchsen für Turmsteckweise. Kontaktoberfläche vernickelt. Leitung doppelt isoliert, 1 mm².

  • Leitungsquerschnitt: 1 mm²
  • Stiftdurchmesser: 4 mm
  • Bemessungsspannung: 30 VDC / 60 VAC
  • Bemessungsstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Länge:
50 cm
Farbe:
rot
Messkategorie:
CAT I
Hersteller:
Hirschmann
Weitere Suchbegriffe: Laborkabel, Prüfschnüre, MLN50/1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
930120000
ab € 0,41*
Zubehör
Hirschmann
930176101
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
930103101
ab € 1,47*
Zubehör
Hirschmann
930113101
ab € 3,00*
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.