Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Wachhund EW 01 105 dB EW 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronischer
Elektronischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910122628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EW 01
EAN/GTIN:
     4015162335569
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Elektronischer Gong
Elektronischer Wachhund EW 01 105 dB EW 01

Lautstarkes Bellgeräusch 105 dB
Erfasst Bewegung durch Türen und Wände

Elektronischer Wachhund EW01: Die pflegeleichte Alternative.
Ein bellender Hund hilft, Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Wenn Sie keinen echten Wachhund haben, legen Sie sich am besten einen elektronischen zu. Der schützt fast genauso und vertreibt potentielle Einbrecher, bevor sie in Ihre Wohnung gelangen.
Bei Bewegung Bellen.
Der elektronische Wachhund wird im Raum neben der zu überwachenden Tür (Haustür, Balkontür, Kellertür, … ) platziert. Sein spezieller Sensor erkennt Bewegungen außerhalb der Wohnung bereits durch die Wand und löst über den 17 cm großen Leistungslautsprecher sofort ein lautes Hundegebell aus, wenn sich Personen nähern. Alternativ kann auch Gong- oder Sirenenton gewählt werden. Für zusätzliche Sicherheit kann der Sirenenton durch Drücken der Paniktaste ausgelöst werden. Der Hund warnt Sie, wenn Sie zuhause sind. Und er schützt genauso Ihr Eigentum, wenn Sie in den Urlaub fahren.
Pflegeleicht.
Der elektronische Wachhund ist sehr einfach über die mitgelieferte Fernbedienung zu bedienen. Mit Scharfschaltung per Taste am Meldegerät oder per Fernbedienung. Die Erweiterung durch optionale Funkmelder ist jederzeit möglich. Installieren Sie beispielsweise zusätzliche Öffnungsmelder. Das Ergebnis: Werden die Funkmelder durch Öffnen eines Fensters ausgelöst, so wird dies sofort durch lautes Hundegebell quittiert, bevor jemand in Ihre Wohnung einsteigt. So realistisch, dass sich kein Einbrecher persönlich von der Anwesenheit Ihres Wachhundes überzeugen will.

Einstellbare Lautstärke und Sensorempfindlichkeit · Bellen, Gongton oder Sirenenton auswählbar · Bequeme Scharf-/Unscharfschaltung über Funk-Fernbedienung mit Paniktaste · Notstromversorgung möglich · Erweiterbar durch optionale Funkmelder.

Frequenz: 433.92 MHz
Schalldruck: 105 dBA
Max. Reichweite im Freifeld: 20 m
Gewicht: 916 g
Produkt-Art: Mini-Alarmanlage
Erfassungsweite: max. 7 m
Funkfrequenz: 433.92 MHz
Empfängermaße: (B x H x T) 158 x 176 x 116 mm
Sendermaße: (B x H x T) 38 x 69 x 7 mm
Höhe: 176 mm
Breite: 158 mm
Länge (Tiefe): 116 mm
Funkfrequenz: 433 MHz
Stromversorgung: netzbetrieben
Montageart: Boden
Betriebsspannung: 12 V/DC
Komponente: Elektronischer Wachhund
Kategorie: Mini-Alarmanlage
Schalldruck: 105 dB
Hersteller-Nr.: EW01
EAN: 4015162335569
Hersteller: Verschiedene Hersteller
Modell: EW 01
Energieeffizienzklasse: n.rel
Sensor: Mikrowelle
Lautsprecherleistung: Max. 5 W
Sirenendauer: Max. 20 Sekunden
Aufwärmphase: ca. 60 Sekunden
Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C.

Lieferumfang: Meldegerät · Netzgerät · Fernbedienung inkl. Batterie ·Befestigungsmaterial · Warnaufkleber · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, 4015162335569, EW 01, Hunde Gebell, Hund, Hundegebell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,92*
€ 85,63*
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 65,74*
€ 85,64*
Lager 1039
65
Frei Haus
ab € 119,87*
€ 150,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pentatech
97620
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.