Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Wachhund EW 01 105 dB EW 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D31932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EW 01
EAN/GTIN:
     4015162335569
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Elektronischer Gong
Elektronischer Wachhund EW01: Die pflegeleichte Alternative.
Ein bellender Hund hilft, Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Wenn Sie keinen echten Wachhund haben, legen Sie sich am besten einen elektronischen zu. Der schützt fast genauso und vertreibt potentielle Einbrecher, bevor sie in Ihre Wohnung gelangen.

Bei Bewegung Bellen.
Der elektronische Wachhund wird im Raum neben der zu überwachenden Tür (Haustür, Balkontür, Kellertür, … ) platziert. Sein spezieller Sensor erkennt Bewegungen außerhalb der Wohnung bereits durch die Wand und löst über den 17 cm großen Leistungslautsprecher sofort ein lautes Hundegebell aus, wenn sich Personen nähern. Alternativ kann auch Gong- oder Sirenenton gewählt werden. Für zusätzliche Sicherheit kann der Sirenenton durch Drücken der Paniktaste ausgelöst werden. Der Hund warnt Sie, wenn Sie zuhause sind. Und er schützt genauso Ihr Eigentum, wenn Sie in den Urlaub fahren.

Pflegeleicht.
Der elektronische Wachhund ist sehr einfach über die mitgelieferte Fernbedienung zu bedienen. Mit Scharfschaltung per Taste am Meldegerät oder per Fernbedienung. Die Erweiterung durch optionale Funkmelder ist jederzeit möglich. Installieren Sie beispielsweise zusätzliche Öffnungsmelder. Das Ergebnis: Werden die Funkmelder durch Öffnen eines Fensters ausgelöst, so wird dies sofort durch lautes Hundegebell quittiert, bevor jemand in Ihre Wohnung einsteigt. So realistisch, dass sich kein Einbrecher persönlich von der Anwesenheit Ihres Wachhundes überzeugen will.
Features:
Lautstarkes Bellgeräusch 105 dB
Erfasst Bewegung durch Türen und Wände
Lieferumfang:
Meldegerät · Netzgerät · Fernbedienung inkl. Batterie · Befestigungsmaterial · Warnaufkleber · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Insgesamt sind max. 6 Funk-Komponenten und 2 Funk-Fernbedienungen anlernbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
116 mm
Höhe:
176 mm
Breite:
158 mm
Frequenz:
433.92 MHz
Gewicht:
916 g
Montageart:
Boden
Empfängermaße:
(B x H x T) 158 x 176 x 116 mm
Sendermaße:
(B x H x T) 38 x 69 x 7 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Erfassungsweite:
7 m
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
20 m
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Schalldruck:
105 dBA
Produkt-Art:
Mini-Alarmanlage
Komponente:
Elektronischer Wachhund
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Hunde Gebell, Hund
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,92*
€ 85,63*
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 65,74*
€ 85,64*
7 Tage
65
Frei Haus
ab € 119,87*
€ 150,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pentatech
97620
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.