Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hünersdorff 420100 Weithalsflasche 50ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910124892
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     420100
EAN/GTIN:
     4007228420104
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
50ml weithalsflasche klar
weithalsflasche
3er Pack Hünersdorff 420100 Weithalsflasche 50ml

Bruchsicher · Lebensmittelgeeignet · Temperaturbeständig von -20 bis +70 °C · Ideal zur Aufbewahrung von Proben · Leicht quetschbar und dabei formbeständig · Für Spülmaschine und Tiefkühltruhe geeignet.

Auslaufhahn: Nein
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Transparent
Länge (Tiefe): 39 mm
Kategorie: Weithalsflasche
Lebensmittelecht (Ja/Nein): Ja
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Weithalsflasche
Höhe: 76 mm
Fassungsvermögen: 50 ml
Tragegriff: Nein
Breite: 39 mm
Hersteller-Nr.: 420100
EAN: 4007228420104
Durchmesser Einfüllstutzen: 17 mm

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche 50 ml, 4007228420104, Hünersdorff, 420100, Kanister, Wasseraufbewahrung, Getränkekanister
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
540
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,10*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,82*
€ 2,54*
3 Tage
176
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,68*
3 Tage
176
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 3,21*
Lager 1039
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,01*
€ 16,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,01*
€ 14,29
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,00334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
420800
ab € 4,96*
Ähnlich
Hünersdorff
420900
ab € 6,37*
Ähnlich
Hünersdorff
420200
ab € 1,63*
Ähnlich
Hünersdorff
421000
ab € 7,35*
Ähnlich
Hünersdorff
420300
ab € 1,92*
Ähnlich
Hünersdorff
420400
ab € 2,00*
Ähnlich
Hünersdorff
420500
ab € 2,33*
Ähnlich
Hünersdorff
420600
ab € 3,19*
Ähnlich
Hünersdorff
420700
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.