Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton LS-S11/LS Endschalter 400V 6A Rollenhebel IP66, IP67 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125588
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106787
EAN/GTIN:
     4015081065547
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Eaton LS-S11/LS Endschalter 400V 6A Rollenhebel IP66, IP67 1St.

Kategorie: Endschalter
Anschluss: Zugfeder
Betätigungsart: Rollenhebel
Schaltspannung: 400 V
Schaltstrom (max.): 6 A
Kontaktart: 1 Schließer + 1 Öffner
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Schutzart: IP66 + IP67
Mechanische Lebensdauer: > 8 x 106 Zyklen
Material: Kunststoff
Breite: 31 mm
Typ: LS-S11/LS
Inhalt: 1 St.
Höhe: 61 mm
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Länge (Tiefe): 33.5 mm
Produkt-Art: Endschalter
Hersteller-Nr.: 106787
EAN: 4015081065547
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.17 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
Typkenner: LS(M)-…
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5) mm2
Ausgang elektronisch: nein
Ausstattung: Komplettgerät
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ? 6000
Gehäusebauform: Quader
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL
Netzfrequenz: max. 400 Hz
Schaltfunktion: Schleichschaltglied
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 25 g
Wiederholgenauigkeit: ± 0.15 mm
Zwangsöffnung: ja
bedingter Kurzschlussstrom: 1 kA

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,00*
€ 26,89*
€ 5,00*
ab € 20,90*
€ 28,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,28*
€ 28,76*
€ 4,00*
ab € 21,15*
€ 28,76*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 53,55*
€ 66,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,81*
Zubehör
Eaton
225270
ab € 2,00*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,40*
Zubehör
Eaton
225271
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.