Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 1824.1101 Kippschalter 250 V/AC 6A 2 x Ein/Ein IP40 rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marquardt
Marquardt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125783
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1824.1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein-ein
Marquardt 1824.1101 Kippschalter 250 V/AC 6A 2 x Ein/Ein IP40 rastend 1St.

Bewährtes Schaltprinzip, hohe Lebensdauer und ausgeprägte Betätigungscharakteristik zeichnen diesen Schalter aus.

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Kunststoffhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 2 x Ein/Ein
Kontaktmaterial: Silber (Ag)
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Polzahl: 2
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Breite: 23.9 mm
Einbau-Ø: 13.5 mm
Einbautiefe: 21.5 mm
Frontplatten-Stärke: 3 mm
Schutzart: IP40
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 25.6 mm
Produkt-Art: Kippschalter
Schaltstrom induktiv: 4 A
Typ: 1824.1101
Hersteller-Nr.: 1824.1101
EAN: - - - - - - - - -
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, marquardt kippschalter, Marquardt, 1824.1101, 741-0996, switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,08*
€ 6,90*
ab € 3,51*
€ 5,09*
€ 8,95*
ab € 3,42*
€ 5,11*
€ 5,95*
ab € 4,76*
€ 8,25*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,45*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F00232PAAA
ab € 0,556*
Zubehör
Marquardt
203.105.011
ab € 0,59*
Zubehör
Marquardt
343.001.023
ab € 0,9949*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,66*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,31*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,70*
Zubehör
RS Pro
204338
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.