Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-XGPV Schutzkragen (Ø x H) 78mm x 50mm Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910127300
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231273
EAN/GTIN:
     4015082312732
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schutzkappe
Hilfskontakt
Eaton M22-XGPV Schutzkragen (Ø x H) 78mm x 50mm Gelb 1St.

Kategorie: Schutzkragen
Herstellerfarbe: Gelb
Höhe: 50 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 78 mm
Schutzart: IP65
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: M22-XGPV
Farbe: gelb
Produkt-Art: Schutzkragen
Hersteller-Nr.: 231273
EAN: 4015082312732
Zulassungen: ENEC, UL, CSA

Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,55*
€ 8,60*
2 Tage
22
€ 4,98*
ab € 6,61*
€ 8,68*
2 Tage
29
€ 4,99*
ab € 7,00*
€ 9,20*
3 Tage
59
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 10,57*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,18*
€ 21,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
78635830 M22-PVL+M22-A+M22-XAK
ab € 46,02*
Zubehör
Eaton
78635831 M22-PVS+M22-A+M22-XAK
ab € 62,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.