Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkragen, Not-Aus M22-XGPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2809088
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     231273
EAN/GTIN:
     4015082312732
Suchbegriffe:
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schutzkappe
Hilfskontakt
Schutzkragen, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Farbe RAL-Wert: RAL 1004, Farbe gelb, Schutzart: IP65, Anbindung an SmartWire-DT: nein Art des elektrischen Zubehörs: sonstige, Art des mechanischen Zubehörs: Schutzkragen, Zubehör: true, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-XGPV
Ident Code:
231273
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,56*
€ 8,55*
Lager 5497
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 6,62*
€ 8,63*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 7,01*
€ 9,15*
3 Tage
188
€ 6,40*
ab € 8,19*
€ 10,68*
€ 5,46*
ab € 8,56*
€ 11,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
FAZ-D5/1-NA-SP
ab € 59,22*
Zubehör
Eaton
M22-DDL-GR-GB1-GB0
ab € 31,41*
Zubehör
Eaton
M22-K01
ab € 8,93*
Zubehör
Eaton
M22-L-R
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
263467IP
ab € 10,70*
Zubehör
Eaton
78635830 M22-PVL+M22-A+M22-XAK
ab € 45,50*
Zubehör
Eaton
78635831 M22-PVS+M22-A+M22-XAK
ab € 61,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.