Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Sensor Controller 2212 0000 Bewässerungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hozelock
Hozelock
Artikel-Nr.:
     1039H-940910128622
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2212 0000
EAN/GTIN:
     5010646057950
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
bewässerungsautomat
Hozelock Sensor Controller 2212 0000 Bewässerungssteuerung

Einfacher Aufbau
Passt den täglichen Bewässerungsplan automatisch an
Taste „Water Now“ (Spontanbewässerung) zur manuellen Bewässerung

Ein an einer Zapfstelle montierter Bewässerungs-Controller zur täglichen automatischen Bewässerung bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang – der besten Zeit für die Bewässerung Ihres Gartens.

Kategorie: Bewässerungssteuerung
Bewässerungsdauer: 60 min (max.)
Bewässerungshäufigkeit: Individuell
Anzeige: analog
Stromversorgung: batteriebetrieben
Schlauch-Anschluss: 18,7 mm (1/2") IG + 24,2 mm (3/4") IG + 25 mm (1") IG + Steckkupplung
Produkt-Art: Bewässerungssteuerung
Anwendungsbereich: Garten
Basisstation: Nicht Erforderlich
Cloud-Anbindung: nicht cloud-fähig
Hersteller-Nr.: 22120000
EAN: 5010646057950
Batterie: 2 x AA

Weitere Suchbegriffe: 5010646057950, Hozelock, 2212 0000, Sensor Controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,61*
€ 63,90*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 47,00*
€ 63,91*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 71,19*
€ 93,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2210
ab € 15,50*
Zubehör
Hozelock
2214
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.