Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hozelock Sensor Controller 2212 0000 Bewässerungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D891001
Hersteller:
     Hozelock
Herst.-Nr.:
     2212 0000
EAN/GTIN:
     5010646057950
Suchbegriffe:
Bewässerungsautomat
Bewässerungsuhr
bewässerungsautomat
Ein an einer Zapfstelle montierter Bewässerungs-Controller zur täglichen automatischen Bewässerung bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang – der besten Zeit für die Bewässerung Ihres Gartens.
Features:
Einfacher Aufbau
Passt den täglichen Bewässerungsplan automatisch an
Taste „Water Now“ (Spontanbewässerung) zur manuellen Bewässerung
Weitere Informationen:
Schlauch-Anschluss:
18,7 mm (1/2") IG + 24,2 mm (3/4") IG + 25 mm (1") IG + Steckkupplung
Anwendungsbereich:
Garten
Cloud-Anbindung:
nicht cloud-fähig
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Anzeige:
analog
Basisstation:
Nicht Erforderlich
Produkt-Art:
Bewässerungssteuerung
Bewässerungsdauer (max.):
60 min
Bewässerungsdauer:
60 min (max.)
Bewässerungshäufigkeit:
Individuell
Weitere Suchbegriffe: 05010646057950, Hozelock, Sensor Controller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,61*
€ 63,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 47,00*
€ 63,91*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 71,19*
€ 93,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2210
ab € 15,50*
Zubehör
Hozelock
2214
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.