Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82721K2202N001 Drossel Ringkern SMD B82721 1 mH 80 m? 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129017
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82721K2202N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
TDK B82721K2202N001 Drossel Ringkern SMD B82721 1 mH 80 m? 2A

Kategorie: Drossel
Besonderheiten: Ringkern
Bauart: SMD
Bauform: B82721
Induktivität (L): 1 mH
Toleranz ±: 30 %
Widerstand: 80 m?
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 2 A
Breite: 13.2 mm
Höhe: 20.3 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Gewicht: 5.33 g
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Drossel
Typ: B82721K2202N001
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Länge (Tiefe): 18.2 mm
Hersteller-Nr.: B82721K2202N001
EAN: - - - - - - - - -
Passend für: Signalleuchte Best.-Nr. 72 01 09

Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel, TDK, B82721K2202N001, 772-0133, Drossel, Spule
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,92*
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,93*
1 Tag
2363
1
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,75*
Lager 1039
100
3
€ 6,99*
ab € 2,86*
€ 7,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.