Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82721K2202N001 B82721K2202N001 Drossel Ringkern SMD B82721 1 mH 80 mΩ 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D907421
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82721K2202N001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20.3 mm
Länge:
18.2 mm
Breite:
13.2 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Gewicht:
5.33 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82721K2202N001
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
2 A
Widerstand:
80 mΩ
Induktivität (L):
1 mH
Bauform:
B82721
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
30 %
Besonderheiten:
Ringkern
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule tdk, smd drossel, TDK, 772-0133, Drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 2,99*
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 3,01*
2 Tage
2363
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,74*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 7,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.