Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 64103 Litze H05V2-K 1 x 0.75mm² Dunkelblau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910144754
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Helukabel 64103 Litze H05V2-K 1 x 0.75mm² Dunkelblau Meterware

Helukabel 64103 Litze H05V2-K 1 x 0.75mm² Dunkelblau Meterware

Nennspannung: 500 V
Farbe: blau
Herstellerfarbe: Dunkelblau
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Außen-Ø: 2.65 mm
Kategorie: Litze
Normen: HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Produkt-Art: Litze
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2000 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank; feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Kabeltyp: H05V2-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Typ: H05V2-K
Herst.-Teilenr.: 64103
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Halogenfrei: Nein
Hersteller-Nr.: 64103
EAN: - - - - - - - - -
Zugentlastung: bis zu +35%
100% wasserdicht

Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze, Helukabel, 64103, H05V2-K, ul einzelader, ul litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,42*
5
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,52*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,80*
Lager 1039
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 0,58*
€ 1,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,54*
€ 1,83
pro Meter
ab 15 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 8,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.