Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 64103 Einzelader H05V2-K 1 x 0.75mm² Dunkelblau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S514741
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     64103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
64103
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze blank; feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
152 m
Außen-Ø:
2.65 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Kabeltyp:
H05V2-K
Isolationsmaterial:
Polyvinylchlorid
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Produkt-Art:
Einzelader
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, Verdrahtungsleitung, litze, Helukabel, H05V2-K, ul einzelader, ul litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,42*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,52*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,80*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 0,58*
€ 1,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.