Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine Micro-MaTch Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1.27mm 8-215460-0 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149228
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-215460-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
tyco electronics federleiste
5er Pack TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine Micro-MaTch Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1.27mm 8-215460-0 1St./Pack

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 10

Micro Match ist eine starke Serie, von Federleiste die auf die Leiterplatte gelötet werden, über Stiftleisten in Schneidklemm-Anschlußtechnik, bis zu den SMD Produkten bietet diese Serie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

Kategorie: Buchsengehäuse-Platine
Bauform: Buchse, gewinkelt
Steckverbindersystem: board-to-board
Serie: Micro-MaTch
RM: 1.27 mm
Polzahl je Reihe: 5
Polzahl Gesamt: 10
Stiftform: Rechteckig
Nennstrom: 1.50 A
Inhalt: 1 St.
Farbe: rot
Herstellerfarbe: Rot
Nennspannung: 230 V/AC
Länge (Tiefe): 5.3 mm
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Industrieverpackung: Nein
Isolationsmaterial: PBT
Gehäuse-Material: PBT
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Höhe: 8.90 mm
Breite: 14.7 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Typ: Micro-MaTch
Herst.-Teilenr.: 8-215460-0
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Platine
Anzahl Reihen: 2
Anschluss: Print gewinkelt
Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt
Hersteller-Nr.: 8-215460-0
EAN: - - - - - - - - -
Entflammbarkeitsstufe: UL94 V-0

Weitere Suchbegriffe: federleiste, TE Connectivity, 8-215460-0, Micro-MaTch, 301-8004, tyco, tyco electronics
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,58*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 2,04*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 4,71*
Lager 1039
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,42*
€ 24,70*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,70*
€ 29,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,03*
€ 25,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,53*
€ 23,24
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
8-215464-0
ab € 0,835*
Zubehör
TE Connectivity
8-215464-0
ab € 0,782*
Zubehör
TE Connectivity
1-215083-0
ab € 0,36*
Zubehör
TE Connectivity
8-215083-0
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.