Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine Micro-MaTch Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 1.27mm 8-215460


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V733271
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-215460-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
tyco electronics federleiste
Micro Match ist eine starke Serie, von Federleiste die auf die Leiterplatte gelötet werden, über Stiftleisten in Schneidklemm-Anschlußtechnik, bis zu den SMD Produkten bietet diese Serie vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 10
Weitere Informationen:
Höhe:
8.90 mm
Länge:
5.3 mm
Farbe:
rot
Breite:
14.7 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Herst.-Teilenr.:
8-215460-0
Nennstrom:
1.50 A
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Isolationsmaterial:
PBT
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print gewinkelt
Polzahl je Reihe:
5
Herstellerfarbe:
Rot
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
PBT
Polzahl Gesamt:
10
Weitere Suchbegriffe: federleiste, TE Connectivity, Micro-MaTch, 301-8004, tyco
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,58*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 2,04*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 4,71*
7 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,42*
€ 24,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
8-215464-0
ab € 0,835*
Zubehör
TE Connectivity
8-215464-0
ab € 0,782*
Zubehör
TE Connectivity
1-215083-0
ab € 0,36*
Zubehör
TE Connectivity
8-215083-0
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.