Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 36144250 36144250 Einbauleuchte GU10 50W Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180168
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     A067942
EAN/GTIN:
     4250047780496
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 36144250 36144250 Einbauleuchte GU10 50W Aluminium

Hochvolt-Einbaustrahler GU10, aluminium. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Hochvoltbügel zur normgerechten Zugentlastung. Fassung: GU10, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: max. 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige,

Kategorie: Einbauleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Sockel: GU10
Leistung je Leuchtmittel: 50 W
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar
Einbau-Ø: 68 mm
Einbautiefe: 125 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Aluminium
Material: Aluminium
Leistung (Details): 50 W
Leuchtmittel enthalten: Nein
Länge (Tiefe): 82 mm
Produkt-Art: Einbauleuchte
Breite: 82 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 36144250
EAN: 4250047780496
Hersteller: Brumberg
Modell: 36144250
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Betriebsgerät: nicht erforderlich
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: ja
Mit Leuchtmittel: nein
Geeignet für Anbaumontage: nein
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Geeignet für Wandmontage: nein
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: nein
Mit Leuchtmittel: nein
Spannungsart: AC

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,98*
€ 22,98*
€ 5,95*
ab € 20,05*
€ 27,59*
€ 5,46*
ab € 20,20*
€ 27,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 27,87*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 45,79*
€ 60,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36143250
ab € 18,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A039212
ab € 58,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A099212
ab € 58,52*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A022062
ab € 59,41*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A032472
ab € 56,61*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A095362
ab € 58,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A014622
ab € 62,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
A010662
ab € 13,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6507
ab € 10,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6508
ab € 13,01*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
6563
ab € 16,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00006317
ab € 12,53*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38144173
ab € 59,81*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39144173
ab € 62,22*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38143173
ab € 58,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.