Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios 2521 Heizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios
Helios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910176296
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     02521
EAN/GTIN:
     4010184025214
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Elektroheizer
Helios 2521 Heizlüfter

Elektro-Raumheizer Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbe weiß. Stabiles rotes Rohrstativ mit Kunststoffummanteltem Tragegriff für praktischen Transport und wirkungsvollen Schutz gegen Beschädigung. Stabiles Front-Schutzgitter, pulverbeschichtet in schmutzunempfindlichem Grau. Wartungs- und funkstörfrei, Berührungsschutz nach DIN EN 60335. Universeller Kompakt-Heizer für transportablen und stationären Einsatz in Räumen aller Art, auch im Naßbereich und auf Baustellen. Geschlossene Rohrmantel-Heiz-körper aus rostfreiem Edelstahl, Kapillarrohr-Thermostat mit Einstellbereich 5-35 °C, Dreistufen Leistungsschalter mit Stellungen 0, Ventilator, Heizung 1/2 und Heizung 1/1. Anschluß über ausgeführtes Kabel und Stecker am Gerät.

Kategorie: Heizlüfter
Betriebsspannung: 400 V
Schaltstufen: 2
Schutzklasse: IP44
Gewicht: 6 kg
Produkt-Art: Heizlüfter
Leistung (Details): 5000 W
Hersteller-Nr.: 2521
EAN: 4010184025214
Max. Volumen: 400 m3/h
Drehzahl: 1300 min-1
Max. Temp.: 40 °C
Strom ungeregelt: 7.50 A

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 339,39*
€ 396,99*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 340,74*
€ 397,01*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 524,58*
€ 609,78*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,03*
€ 617,44*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 1.040,70*
€ 1.168,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,02*
€ 1.389,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,49*
€ 1.380,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,18*
€ 1.327,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,90*
€ 1.289,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.040,70*
€ 1.238,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios
02520
ab € 264,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.