Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well HLG-80H-12A LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 60W 5A 12 V/DC PFC-Schaltkreis, Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910177199
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-80H-12A
EAN/GTIN:
     4021087009157
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well HLG-80H-12A LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 60W 5A 12 V/DC PFC-Schaltkreis, Überlastschutz

Ausgang 12 V/DC / 5 A
Konstantspannung, Konstantstrom
60 W Leistung
Eingang 90 V/AC - 305 V/AC
Einstellbar über integriertes Potentiometer
Für Innen- und Außenanwendungen

LED-Netzteil im Metallgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~305VAC. Mixed Mode Ausgang (spannungsstabilisiert bis Maximalstrom mit nachfolgender Stromstabilsierung, C.V.+C.C), Schutzklasse IP65

Universaleingang · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · eingebauter PFC-Schaltkreis · für LED- und Beleuchtungsanwendungen · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-12

Ausgangsstrom (max.): 5 A
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Produkt-Art: LED-Treiber
Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC
Leistungsbereich: 60 W (max)
Schutzart: IP65
Kategorie: LED-Treiber + LED-Trafo
LED-Treiber-Besonderheiten: PFC-Schaltkreis + Überlastschutz + einstellbar
Ausführung: Konstantspannung + Konstantstrom
Leistung (max.): 60 W
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Gewicht: 837.50 g
Eingangsspannung (max.): 305 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Höhe: 38.80 mm
Typ: Getaktet
Betriebsspannung: 115 + 230 V/AC
Länge (Tiefe): 195.60 mm
Breite: 61.50 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Ausgangsspannung: 12 V/DC
Hersteller-Nr.: HLG-80H-12A
EAN: 4021087009157
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber 60w, led treiber, led treiber 60w, 4021087009157, Mean Well, HLG-80H-12A, 738-2299, led
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,47*
€ 40,41*
€ 4,00*
ab € 29,83*
€ 40,41*
€ 8,95*
ab € 29,84*
€ 41,46*
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 44,91*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 83,09*
€ 104,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,30*
€ 115,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,74*
€ 112,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12
ab € 30,49*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12AB
ab € 34,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-12B
ab € 30,73*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15
ab € 64,97*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15A
ab € 32,23*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-15B
ab € 33,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20
ab € 80,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20A
ab € 34,28*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-20B
ab € 33,15*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24
ab € 32,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24A
ab € 28,43*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24AB
ab € 34,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-24B
ab € 29,87*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-30
ab € 32,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-80H-30A
ab € 30,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.