Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 111876 Wasser Ablaufschlauch 4m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xavax
Xavax
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179531
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     111876
EAN/GTIN:
     4047443388155
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Xavax 111876 Wasser Ablaufschlauch 4m 1St.

Für alle Waschmaschinen, Geschirrspüler
Anschluss: gerade: 21 mm
Länge 1,2 - 4 m

Damit das Abwasser auf richtigem und sicherem Weg ablaufen kann.

Anschluss: gerade: 21 mm/gerade: 21 mm
Komplett mit Einhängebogen
Hohe Druckfestigkeit (Zerdrückfestigkeit)
Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
Schlauch ausziehbar, dadurch individuell von 1,2 bis 4 m anwendbar

Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 4 m
Herstellerfarbe: Grau
Material: Polyethylen
Kategorie: Wasser Ablaufschlauch
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 28 mm
Durchmesser (max.): 21 mm
Produkt-Art: Wasser Ablaufschlauch
Durchmesser (min.): 21 mm
Hersteller-Nr.: 111876
EAN: 4047443388155
Max. Temperatur: 70 °C

Lieferumfang:

Ablaufschlauch für alle Waschmaschinen, Geschirrspüler, 1,2 - 4 m + Einhängebogen

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,83*
€ 14,67*
3 Tage
157
€ 4,99*
ab € 11,12*
€ 14,68*
€ 5,00*
ab € 12,07*
€ 15,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 12,47*
€ 17,09*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 25,63*
€ 33,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,53*
Ähnlich
xavax
00110956
ab € 8,30*
Ähnlich
xavax
00110962
ab € 6,66*
Ähnlich
xavax
00110963
ab € 7,96*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,65*
Ähnlich
xavax
00110952
ab € 5,82*
Ähnlich
xavax
00110953
ab € 6,78*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,01*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,65*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,47*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 11,00*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 15,04*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,65*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,73*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.