Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel EDK 40 Kabeleinsteckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181119
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     A080772
EAN/GTIN:
     4012591771890
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
hensel kabelverschraubung m40
Hensel EDK 40 Kabeleinsteckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 5St.

Einsteck-Kabelstutzen für Vorprägungen M 40 und Dichtbereich Ø 11-30 mm.

Kategorie: Kabeleinsteckstutzen
Ausführung: geschlossen
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 40 mm
Plattenstärke (max.): 4 mm
Schutzart: IP65
Halogenfrei: Ja
Inhalt: 5 St.
Herst.-Teilenr.: 4012591771890
Typ: EDK 40
Produkt-Art: Kabeleinsteckstutzen
Hersteller-Nr.: 4012591771890
EAN: 4012591771890
Dichtbereich: 17..30 mm
Für Wandstärke: 2..4 mm

Weitere Suchbegriffe: hensel kabeleinsteckstutzen, würgenippel, 4012591771890, Hensel, EDK 40
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,04*
€ 3,18*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,07*
€ 3,22*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,094*
€ 3,244*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,33*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,25*
€ 40,84*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,46*
€ 43,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,43*
€ 42,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,78*
€ 41,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 33,89*
€ 40,33
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Ähnlich
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Ähnlich
Hensel
A081782
ab € 1,17*
Ähnlich
Hensel
3600185
ab € 0,3107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.