Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO217SV Akku-Handstaubsauger 14.4V Zyklon-Technik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DOMO
DOMO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190672
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO217SV
EAN/GTIN:
     5411397114174
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
DOMO DO217SV Akku-Handstaubsauger 14.4V Zyklon-Technik

2-in-1: Wendiger Handstaubsauger mit abnehmbarem Akku-Krümelstaubsauger
Transparenter Staubbehälter: 0,5 l
LED-Beleuchtung in der Bodendüse

Mit 2-Stufen-Drehzahlregelung am Handgriff des Stielstaubsaugers
Leistungsstarkes Zyklon-System mit 14,4 V Li-Ion-Akku
Ladezeit: 4-6 Stunden
Autonome Nutzungsdauer: +/- 40 min.
Zusammenklappbarer Handgriff für praktische Aufbewahrung

Herstellerfarbe: Weiß
Auffangbehälter: 0.5 l
Stromversorgung: akkubetrieben
Technologie: Li-Ion
Akku-Laufzeit (max.): 40 min
Kategorie: Akku-Handstaubsauger
Staubsauger-Besonderheiten: Zyklon-Technik
Saugtechnologie: Beutellos
Spannung: 14.4 V
Produkt-Art: Akku-Handstaubsauger
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: DO217SV
EAN: 5411397114174
Hersteller: DOMO
Modell: DO217SV

Lieferumfang:

Staubsauger + Ladestation + Zubehörteile + Anleitung

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 77,09*
€ 101,35*
€ 3,50*
ab € 101,28*
€ 131,58*
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 131,58*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 191,70*
€ 246,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,24*
€ 293,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO221SV
ab € 92,51*
Sonstiges
DOMO
DO222SV
ab € 95,94*
Sonstiges
DOMO
DO223S
ab € 67,24*
Sonstiges
DOMO
DO7283S
ab € 64,97*
Sonstiges
DOMO
DO7283S-SET2
ab € 11,41*
Sonstiges
Tristar
SZ-1932
ab € 75,02*
Sonstiges
DOMO
DO7283S-Set
ab € 12,84*
Sonstiges
DOMO
DOS7283S-B
ab € 30,66*
Sonstiges
DOMO
DO212SV-Set
ab € 9,74*
Sonstiges
DOMO
DOS7283S
ab € 93,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.