Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Toaster mit eingebautem Brötchenaufsatz Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WMF
WMF
Artikel-Nr.:
     1039H-940910210624
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     0414100011
EAN/GTIN:
     4211129116251
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster wmf
WMF Toaster mit eingebautem Brötchenaufsatz Edelstahl, Schwarz

7 variabel einstellbare Bräunungsstufen
Integrierte Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung
Beleuchtete Funktionstaste

Ein wahres Platzwunder ist der COUP Toaster, der trotz seiner kompakten Maße sogar eine XXLScheibe Toast rösten kann. Die Brotzentrierungund die sieben variabel einstellbaren Bräunungsstufen sorgen für eine gleichmäßige Bräunung nach individuellem Geschmack. Mit dem integriertenBrötchenaufsatz können auch Croissants aufgebacken werden. Die Krümelschublade, die sich auf Druck leicht öffnen lässt, ermöglicht eineeinfache Reinigung.
Mit den WMF KÜCHENminis® aus Cromargan® ist eine neue Produktkategorie von echten Platz-, Ressourcen- und Energiesparern geboren. COUP ist die erste Generation der WMF KÜCHENminis®, die dennoch großartige Leistung bietet. Ohne Kompromisse können es die COUP Produkte mit den „Großen“ aufnehmen. Zudem harmonisiert COUP durch das hochwertige Cromargan® sowie die WMF typische Designsprache ideal mit allen anderenProdukten aus dem My WMF Cromargan® Küchenset.
WMF präsentiert mit COUP die erste Generation der WMF KÜCHENminis®. Die COUP Frühstücksserie aus Cromargan® Edelstahl - bestehend aus der AromaOne Filterkaffeemaschine mit 1-Tassen Funktion, einem 0,8 Liter Wasserkocher, einem 1-Scheiben Toaster, einem 2-Eier-Kocher und einem 0,8 Liter Kompaktmixer - wurde entwickelt im Hinblick auf eine deutliche Platzersparnis, eine Reduzierung im Einsatz wertvoller Ressourcen und um Energie zu sparen.

Material Cromargan® matt
600 Watt Leistung
1 Schlitz Toaster
7 variabel einstellbare Bräunungsstufen
Integrierte Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung
Beleuchtete Funktionstasten (Stopp-, Aufwärm-/ Nachtoast-, und Auftau-Funktion)
Integrierter Brötchenaufsatz zum Aufbacken von Brötchen & Croissants
Automatische Sicherheitsabschaltung
Herausnehmbare Krümelschublade.

Küchengeräte-Besonderheiten: mit eingebautem Brötchenaufsatz
Herstellerfarbe: Edelstahl + Schwarz
Leistung (Details): 600 W
Kategorie: Toaster
Produkt-Art: Toaster
Farbe: grau + schwarz
Hersteller-Nr.: 0414100011
EAN: 4211129116251

Lieferumfang:

Toaster + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 1 schlitz, 4211129116251, WMF, 0414100011, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid, Küchenhilfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 72,92*
1
€ 4,00*
ab € 49,09*
€ 73,49*
7 Tage
31
1
€ 5,00*
ab € 69,46*
€ 85,97*
1
€ 3,50*
ab € 76,48*
€ 93,59*
Lager 1039
5
1
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 122,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.