Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Toaster mit eingebautem Brötchenaufsatz Edelstahl, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A453271
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     0414100011
EAN/GTIN:
     4211129116251
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster wmf
Ein wahres Platzwunder ist der COUP Toaster, der trotz seiner kompakten Maße sogar eine XXLScheibe Toast rösten kann. Die Brotzentrierungund die sieben variabel einstellbaren Bräunungsstufen sorgen für eine gleichmäßige Bräunung nach individuellem Geschmack. Mit dem integriertenBrötchenaufsatz können auch Croissants aufgebacken werden. Die Krümelschublade, die sich auf Druck leicht öffnen lässt, ermöglicht eineeinfache Reinigung.

Mit den WMF KÜCHENminis® aus Cromargan® ist eine neue Produktkategorie von echten Platz-, Ressourcen- und Energiesparern geboren. COUP ist die erste Generation der WMF KÜCHENminis®, die dennoch großartige Leistung bietet. Ohne Kompromisse können es die COUP Produkte mit den „Großen“ aufnehmen. Zudem harmonisiert COUP durch das hochwertige Cromargan® sowie die WMF typische Designsprache ideal mit allen anderenProdukten aus dem My WMF Cromargan® Küchenset.

WMF präsentiert mit COUP die erste Generation der WMF KÜCHENminis®. Die COUP Frühstücksserie aus Cromargan® Edelstahl - bestehend aus der AromaOne Filterkaffeemaschine mit 1-Tassen Funktion, einem 0,8 Liter Wasserkocher, einem 1-Scheiben Toaster, einem 2-Eier-Kocher und einem 0,8 Liter Kompaktmixer - wurde entwickelt im Hinblick auf eine deutliche Platzersparnis, eine Reduzierung im Einsatz wertvoller Ressourcen und um Energie zu sparen.
Features:
7 variabel einstellbare Bräunungsstufen
Integrierte Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung
Beleuchtete Funktionstaste
Lieferumfang:
Toaster + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Leistung (Details):
600 W
Herstellerfarbe:
Edelstahl + Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit eingebautem Brötchenaufsatz
Produkt-Art:
Toaster
Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 1 schlitz, WMF, Küchen Ausstattung, Kitchen Aid
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 72,92*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 49,09*
€ 73,49*
7 Tage
31
1
€ 5,00*
ab € 69,46*
€ 85,97*
1
€ 3,50*
ab € 76,48*
€ 93,59*
7 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 122,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.