Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-2143464 Herst.-Nr.: 04 1410 0011 EAN/GTIN: 4211129116251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | WMF KÜCHENMINIS Coup 0414100011 - Toaster - 1 Scheibe - 1 Steckplatz - Cromargan, matt | Gruppe | Toaster und Grills | Hersteller | WMF | Hersteller Art. Nr. | 04 1410 0011 | EAN/UPC | 4211129116251 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | WMF KÜCHENMINIS Coup 0414100011 - Toaster - Cromargan, matt | Produkttyp | Toaster | Scheiben Anz. | 1 | Anz. Steckplätze | 1 | Farbe | Cromargan, matt | Spannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | Max. Energieverbrauch | 600 W | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Toaster | Scheiben Anz. | 1 | Toaster- und Grillmerkmale | Einstellbare Bräunungssteuerung, Auftauen, Warmhalteaufsatz, Aufwärmen, großer Toasterschlitz, Stopptaste, Toasterschlitze mit automatischer Zentrierung, erneutes Toasten | | | Toaster | | Anz. Steckplätze | 1 | Bräunungsstufen Anz. | 7 | | | Verschiedenes | | Farbe | Cromargan, matt | Äußere Merkmale | Bedienelemente mit Hintergrundbeleuchtung, herausnehmbares Krümelfach, Cromargan-Edelstahlgehäuse | | | Energieversorgung | | Max. Energieverbrauch | 600 W | Spannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,4 kg | Produkttyp: | Toaster | Scheiben Anz.: | 1 | Anz. Steckplätze: | 1 | Bräunungsstufen Anz.: | 7 | Farbe: | Cromargan, matt | Max. Energieverbrauch: | 600 W | Spannung: | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: toaster, toaster 1 schlitz, 00414100011, 1410, 0011, coup, 0414100011, cromargan, scheibe, küchenminis, gmbh, chrom, 600w, 50/60, 240v, kchenminis, 5060 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 4 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 58,62* | € 72,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 49,09* | € 73,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 69,46* | € 85,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 76,48* | € 93,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,39* | € 122,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|