Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) Stiftkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Messing 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910211342
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66506-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
TE Connectivity AMPLIMITE HD-20 (HDP-20) Stiftkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Messing 1St./Pack

Inhalt: 1 St.
AWG min.: 24
Anschluss: Crimpen
Kategorie: Stiftkontakt
AWG max.: 20
Produkt-Art: Stiftkontakt
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Herst.-Teilenr.: 66506-9
Kontaktmaterial: Messing
Typ: AMPLIMITE HD-20 (HDP-20)
Hersteller-Nr.: 66506-9
EAN: - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 66506-9, AMPLIMITE HD-20 (HDP-20), 680-8917, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50562
10
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,273*
25
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,28*
2 Tage
273
15
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,28*
1
€ 5,95*
ab € 0,1467*
€ 0,2809*
Lager 1039
100
25
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 120,39*
Zubehör
TE Connectivity
91285-1
ab € 22,93*
Zubehör
TE Connectivity
1579007-9
ab € 103,37*
Zubehör
TE Connectivity
66504-9
ab € 0,111*
Zubehör
TE Connectivity
91067-2
ab € 12,54*
Zubehör
TE Connectivity
91503-1
ab € 783,81*
Zubehör
TE Connectivity
58448-3
ab € 295,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.