| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910233088 Herst.-Nr.: I6A4W020A033V-002-R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TDK-Lambda i6A4W-020A033V-002-R DC/DC-Wandler Ultraweiter Eingangsbereich 9-40/53Vdc;Weit einstellbarer Ausgangsbereich 3.3-15V oder 3.3-40V;Bis zu 250W in 1/16 Brick oder SIP;-40 bis +125°C Umgebungstemperatur;Sehr hohe Effizienz bis zu 98%;Frequenz Synchronisation, Sequenzing, DC Good und remote on/off Optionen Die i6A DC/DC Wandler eignen sich hervorragend um aus einem 12, 24, 36 oder 48 V Standardnetzteil weitere Spannungen mit hohem Nennstrom zu generieren. Das Typenangebot umfasst Modelle mit 14A (i6A), 10-20A (i6A4W) oder 8A (i6AN) Ausgangsstrom und weitem Eingangsspannungsbereich von 9 - 40VDC und 9 - 53VDC. Dank Wirkungsgraden bis 98% bieten die 1/16-Brick-Module eine exzellente Leistungsdichte und sind sowohl im DIP- als auch im SIP-Format verfügbar. Alle i6A arbeiten als reine Abwärtswandler mit Ausgangs-Einstellbereichen von 3,3V bis 24V (i6A), 3,3V bis 15V oder 3,3V bis 40V (i6A4W) und -3,3V bis -30V (i6AN). Typische Anwendungsfelder finden sich in der Medizin- und Kommunikationstechnik ebenso wie in der Prüf- und Messtechnik oder in Industrieanwendungen. Die Sicherheitszulassungen umfassen IEC/EN/UL/CSA60950-1, IEC/EN/UL/CSA62368-1; zudem tragen die i6A-Wandler das CE-Zeichen gemäß der Niederspannungs- und der RoHS2-Richtlinie. Kategorie: DC/DC-Wandler Typ: i6A4W-020A033V-002-R Anschluss: Print Produkt-Art: DC/DC-Wandler Hersteller-Nr.: i6A4W-020A033V-002-R EAN: - - - - - -
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,79* | € 39,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,76* | € 39,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,63* | € 44,33* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,35* | € 46,86* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 68,61* | € 86,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|