Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 17602456010 Holzschraube 4.5mm 60mm Innenvielzahn Stahl verzinkt 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910240230
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     17602456010
EAN/GTIN:
     4009155710785
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
swg holzschraube ohne norm
holzschraube ohne norm
SWG 17602456010 Holzschraube 4.5mm 60mm Innenvielzahn Stahl verzinkt 250St.

Senkkopf, Antrieb TX 20, Stahl verzinkt, Teilgewinde, Karton

Antrieb: Innenvielzahn
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 4.5 mm
Produkt-Art: Holzschraube
Kategorie: Holzschraube
Kopfform: Senkkopf
Länge (Tiefe): 60 mm
Inhalt: 250 St.
Hersteller-Nr.: 17602456010
EAN: 4009155710785

Lieferumfang:

250 St. Innenvielz.Vz Tg Fuer Bit Tx20 4,5 X 60

Weitere Suchbegriffe: SWG, 17602456010
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 14,86*
4 Tage
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,78*
€ 14,87*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,88*
€ 24,07*
Lager 1039
3
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,30*
€ 41,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,49*
€ 49,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,69*
€ 46,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,53*
€ 44,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,30*
€ 37,25
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,1252* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.