Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner CondenseSpot Plus Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -40 - 365°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252290
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.046A
EAN/GTIN:
     4021563688098
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Laserliner CondenseSpot Plus Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -40 - 365°C

Optik 12:1
-40 - 365 °C
Emissionsgrad 0.01 - 1.0

Funktionen: Oberflächentemperatur, Taupunkttemperatur
Temperaturmessung an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdenden Messzonen
Lokalisierung von Wärmebrücken und Gefahrenstellen von Kondenswasserbildung durch Wärmebrückenmodus mit Taupunktanzeige
Kondenswasser-Indikator als Bargraphanzeige
Farbalarm-Funktion: Wärmebrücken-Warnung mit farbiger Displayanzeige
Einstellbarer Emissionsgrad (0,01 - 1,0)
Schnellauswahl von 5 Emissionsgrad-Vorgabewerten durch Fast-Preset, oder exakte Einstellung durch numerische Eingabe
Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar
Data-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert
LCD Backlight: Beleuchtete LC-Anzeige
Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung

Kategorie: Infrarot-Thermometer
Grund-Genauigkeit ± %: 2 %
Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 60 mm
Reichweite (max.): 12 m
Gewicht: 384 g
Höhe: 205 mm
Produkt-Art: Infrarot-Thermometer
Breite: 150 mm
Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl.
Emissionsgrad (max.): 1.0
Emissionsgrad (min.): 0.01
Temperaturbereich: -40 - 365 °C
Max. Temperatur: 365 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Optik: 12:1
Hersteller-Nr.: 082.046A
EAN: 4021563688098
Taupunktzeit -20 bis +60 °C
Laserwellenlänge 650 nm
Laserklasse 2

Lieferumfang:

CondenseSpot Plus · Batterien · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Laserliner, 082.046A, CondenseSpot Plus, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser, infrarot-thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 78,30*
€ 99,61*
€ 4,90*
ab € 78,66*
€ 99,62*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 81,30*
€ 100,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,89*
€ 119,14*
€ 3,50*
ab € 98,48*
€ 121,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.