Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner CondenseSpot Plus Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -40 - 365°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A883242
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.046A
EAN/GTIN:
     4021563688098
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer

Features:
Optik 12:1
-40 - 365 °C

Emissionsgrad 0.01 - 1.0
Lieferumfang:
CondenseSpot Plus · Batterien · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
205 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
384 g
Temperaturbereich:
-40 - 365 °C °C
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Reichweite (max.):
12 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
365 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.01
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, Laserliner, CondenseSpot Plus, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,23*
€ 104,59*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,71*
€ 105,15*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 105,69*
€ 3,50*
ab € 93,90*
€ 115,44*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 165,11*
€ 197,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,00*
€ 121,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.