Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 232220 N Dorfbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faller
Faller
Artikel-Nr.:
     1039H-940910259104
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     232220
EAN/GTIN:
     4104090022204
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 232220 N Dorfbausatz

Besteht aus einer Kirche und drei Wohnhäusern.

Abm. Kirche: 81 x 52 x 147 mm · Haus 1/2/3: 96 x 60 x 42 mm/ 83 x 58 x 52 mm/ 77 x 50 x 52 mm.

Baugröße: N
Ausführung: Dorfbausatz
Altersklasse: ab 15 Jahre
Modellausführung: Bausatz
Hersteller-Nr.: 232220
EAN: 4104090022204

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, 4104090022204, Faller, 232220
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,07*
€ 35,22*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 35,23*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 47,75*
€ 60,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Noch
00260
ab € 6,37*
Sonstiges
Noch
21522
ab € 4,69*
Sonstiges
Noch
21524
ab € 4,67*
Sonstiges
Busch
7089
ab € 10,50*
Sonstiges
Faller
232226
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.