| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910265827 Herst.-Nr.: PSK3C EAN/GTIN: 4015000415002 |
| |
|
| | |
| Pattex Classic flüssig Sekundenkleber PSK3C 10g Blitzschnell Ideal für Sofortreparaturen in Haushalt, Modellbau, Werkstatt und am Auto. Sie kleben die unterschiedlichsten Materialien. Sie tropfen nicht nach, kleben sofort und sind universell einsetzbar und superstark. Mittels Dosiermulden ist ein tropfenweises Auftragen möglich · Silikonfrei. Geeignet für: Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe (z.B. PVC, ABS, Polystyrol, Metall, Kork, und Pappe) Nicht geeignet für: PP, PE, PTFE, Polystyrol-Schaum, synthetische Gewebe und Autorückspiegel Inhalt: 10 g Kategorie: Sekundenkleber Signalwort: Achtung Produkt-Art: Sekundenkleber Material-Eignung: Keramik + Holz + Leder + Gummi + Kunststoff + PVC + ABS + Polystyrol (EPS) + Metall + Karton + Kork + Porzellan Hersteller-Nr.: PSK3C EAN: 4015000415002 Hinweis: Mit der Verordnung (EU) 2020/1149 wurde eine REACH-Beschränkungsregelung (Anhang XVII ) für Produkte, die Diisocyanate in einer Konzentration ab 0,1 Gew.-% enthalten, verabschiedet. Diisocyanate wird vorwiegend PU-Systeme, PU-Montageschäume und Polyurethan-Klebstoffe verwendet. kann aber auch in verwandten Klebstoffen und Schäumen vorkommen. Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Verpackung. Fachkräfte und industrielle Anwender, die mit Diisocyanatprodukten arbeiten, müssen seit dem 24.08.2023 eine Schulung über die sichere Verwendung von Diisocyanaten erfolgreich abgeschlossen haben. Informationen zu zugelassenen Schulungen erhalten Sie vom Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin oder aus dem Internet.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pattex blitzkleber 10g, cyanacrylat klebstoff, pvc kleber pattex, 4015000415002, Pattex, PSK3C, Classic flüssig, Kleben |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,43* | € 5,55* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,50* | € 5,62* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,38* | € 5,64* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,45* | ab € 4,58* | € 5,73* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,05* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,01 Kilogramm (ab € 1.105,00* pro Kilogramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|