Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Hama TRAGEGURT LOOP 130 Kamera Tragegurt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910267947
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027210
EAN/GTIN:
     4007249272102
Suchbegriffe:
Kameragurt
hama kameragurt
kameragurt
3er Pack Hama TRAGEGURT LOOP 130 Kamera Tragegurt

Kameragurt mit praktischen Schnellverschlüssen, speziell zur Befestigung an Kameras mit Ösen geeignet
die Gurtenden sind am Schnellverschluss schnell und einfach abnehmbar
hoher Tragekomfort durch elastisches Gurtband
besonders strapazierfähig durch superelastisches Neopren
längenverstellbar von 70 bis 130 cm
Verbraucherhinweis:
Der Kameragurt kann das Gewicht sämtlicher gängigen Kameramodelle tragen.
Technische Eigenschaften:
Material: Neopren
Breite Gurt: 1 cm
Breite Schulterauflage: 3,5 cm
Max. Länge: 130 cm
Design/Motiv: Loop
Farbe: Schwarz
Serie: Loop
Verwendung: Digitalkamera/Systemkamera
Lieferumfang:
1 Kamera-Tragegurt "Loop 130"
Verpackungsmaße in cm LxBxH: 23 x 14 x 3,5

Produkt-Art: Kamera Tragegurt
Kategorie: Kamera Tragegurt
Hersteller-Nr.: 00027210
EAN: 4007249272102

Lieferumfang:

Weitere Suchbegriffe: Hama, 00027210, TRAGEGURT LOOP 130, Tragegurt, Handschlaufe, Trageschlaufe, Trageriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,54*
3 Tage
110
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,54*
€ 14,75*
2 Tage
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,60*
€ 14,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,70*
€ 29,81*
Lager 1039
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,32*
€ 80,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,20*
€ 95,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,24*
€ 94,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,67*
€ 85,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,66*
€ 81,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 67,00*
€ 79,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 61,32*
€ 72,97
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 20,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 9,51*
Ähnlich
Hama
00004622
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.