Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kamera-Tragegurt Loop 130, Neopren, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00027210
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00027210
EAN/GTIN:
     4007249272102
Suchbegriffe:
Kameragurt
hama kameragurt
kameragurt
- Kameragurt mit praktischen Schnellverschlussen, speziell zur Befestigung an Kameras mit Osen geeignet- die Gurtenden sind am Schnellverschluss schnell und einfach abnehmbar - hoher Tragekomfort durch elastisches Gurtband - besonders strapazierfahig durch superelastisches Neopren - langenverstellbar von 70 bis 130 cm Lieferumfang: - 1 Kamera-Tragegurt Loop 130
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
34.9 g
Hohe:
23 cm
Lange:
14 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Digitalkamera, Systemkamera
Variante:
Schultergurt
Geeignet fur:
Universal
Design/Motiv:
Loop
Breite Gurt:
1 cm
Breite Schulterauflage:
3,5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gurt, Foto, Digitalkamera, Kamera, Riemen, Schlaufe, Trageriemen, Henkel, Handschlaufe
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,54*
Lager 8066
110
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,54*
€ 14,75*
2 Tage
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,60*
€ 14,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,70*
€ 29,81*
7 Tage
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 61,32*
€ 80,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00004633
ab € 9,51*
Ähnlich
Hama
00004622
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.