Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 513308 Sprinklerschlaufe FRS L 2 1/2 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Fischer
Fischer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910275882
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     C405211
EAN/GTIN:
     4048962121827
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Fischer 513308 Sprinklerschlaufe FRS L 2 1/2 25St.

Die hochwertige fischer Sprinklerschlaufe FRSL mit Nenngröße 2 1/2" ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.

Inhalt: 25 St.
Material: Stahl
Produkt-Art: Sprinklerschelle
Kategorie: Sprinklerschelle
Höhe: 98 mm
Gewinde-Maß: M10
Material-Eigenschaft: verzinkt
Hersteller-Nr.: 513308
EAN: 4048962121827
Nenngröße: 2 1/2"

Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, 4048962121827, Fischer, 513308, Rohrschellen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 34,085*
€ 46,61*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 35,67*
€ 47,01*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 48,695*
€ 63,575*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 53,94*
€ 69,27*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 112,36*
€ 141,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,38*
€ 168,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,05*
€ 166,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,08*
€ 159,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,17*
€ 152,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,36*
€ 133,71
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 4,4944* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.