Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Blue Smart 24/12 24V Ladestrom (max.) 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron
Victron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910478592
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC241242002
EAN/GTIN:
     8719076037682
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Blue Smart 24/12 24V Ladestrom (max.) 12A

Bluetooth Smart
Das Blue Smart IP22 Batterieladegerät ist die kabellose Lösung zur Überwachung von Spannung und Strom, zum Anpassen von Einstellungen und zur Aktualisierung des Ladegerätes, wenn neue Funktionen verfügbar sind.

Hoher Leistungsgrad
Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94% erzeugen diese Ladegeräte im Vergleich zum Industriestandard bis zu viermal weniger Wärme. Nachdem die Batterie außerdem vollständig aufgeladen wurde, sinkt der Stromverbrauch auf weniger als 0,5 Watt, das ist etwa fünf bis zehn Mal besser, als der Industriestandard.

Adaptiver 6-stufiger Lade-Algorithmus: Test- Bulk - Absorption - Recondition - Float - Storgage
Das Blue Smart-Ladegerät zeichnet sich durch sein mikroprozessorgesteuertes, „adaptives” Batterie-Management aus. “Adaptiv“ bedeutet, dass der Ladevorgang automatisch der Art der Batterienutzung angepasst wird.

Lagerungs-Modus: Weniger Wartung und Alterung im Ruhezustand der Batterie:
Der Lagerungs-Modus wird immer dann aktiviert, wenn innerhalb von 24 Stunden keine Entladung erfolgt ist. Die Ladeerhaltungsspannung wird dann auf 2,2 V/Zelle (13,2 V für eine 12V-Batterie) gesenkt, um die Gasentwicklung zu minimieren und damit eine Korrosion an den positiven Platten zu verhindern. Einmal pro Woche wird die Spannung auf den Level der Gasungsspannung erhöht. Dadurch wird eine Art Ausgleichsladung erzielt, die die Elektrolytschichtung und die Sulfatierung - die beiden Hauptgründe für vorzeitigen Batterieausfall - verhindert.

Lädt auch Lithium-Ionen (LiFePO₄) Batterien
LiFePO₄-Batterien werden mit einem einfachen Konstantstromphase – Konstantspannungsphase – Ladeerhaltungsspannungsphase Algorithmus geladen.

Die Einstellungen NIGHT und LOW
Befindet sich das Gerät im Modus NIGHT oder LOW, wird der Ausgangsstrom auf maximal 50% des Nennausgangs reduziert und das Ladegerät arbeitet absolut geräuschlos. Der Modus NIGHT endet automatisch nach 8 Stunden. Der Modus LOW lässt sich manuell beenden.

Schutz vor Überhitzung
Der Ausgangsstrom wird verringert, wenn die Temperatur auf bis zu 50°C ansteigt, das Blue Smart Ladegerät versagt jedoch nicht.

Elf LEDs zur Statusanzeige Ladealgorithmus:
Test/Bulk (Konstantstromphase), Absorption (Konstantstromphase), Recondition (Regenerienen), Float (Erhaltungsladungsphase), Storage (Lagerungs-Modus), Ready (Bereit)

Einstellungen der MODE-Taste:
Normal (14,4V) / High (Hoch)(14,7V) / Recondition (Regenerienen) / Li-Ion

Bluetooth Smart Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet · Konstant Strom-Phase (Bulk) mit Test-Funktion · Konstant Spannungs-Phase (Absorption) · Ladeerhaltungsspannungs-Phase (Float) · Lagerspannungs-Phase (Storage) · Ready-Funktion · Night und Low Modus · Microprozessorgesteuert · Adaptiver Ladevorgang · Ausgleichsladung · Desulfatierungsfunktion · Temperaturkompensation · Batterie-Managementsystem · Spannungsfühler · Als Netzgerät einsetzbar · Aluminiumgehäuse · Hochwertig und langlebig · Erfüllt zahlreiche Normen · LED-Anzeige · Kurzschlussfest · Überladeschutz · Verpolungsschutz

6-stufige Ladekennlinie
Bluetooth Smart Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet
Batterie-Managementsystem
Desulfatierungsfunktion

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, N/A, Victron Energy, BPC241242002, Blue Smart 24/12, Bleiakku Ladegerät, Bleilader, Batterielader, Batterieladegerät, Tisch Bleiladegerät, Automatik Bleiladegerät, Blei Ladegerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,23*
€ 135,40*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 121,84*
€ 150,79*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 152,86*
€ 196,74*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 183,34*
€ 226,81*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 255,06*
€ 309,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,11*
€ 367,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,46*
€ 351,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,99*
€ 339,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,59*
€ 323,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.