Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VICTRON ENERGY Blue Smart IP22 Charger 24/12 (1) 24V 12A Batterieladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VICTRON ENERGY Blue Smart IP22 Charger 24/12 (1) 24V 12A Batterieladegerät
VICTRON ENERGY Blue Smart IP22 Charger 24/12 (1) 24V 12A Batterieladegerät
Artikel-Nr.:
     4206-8010548
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC241242002
EAN/GTIN:
     8719076037682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Batterieladegerät Blue Smart IP22 Charger 24/12 (1) 230V CEE 7/7   
Das Blue Smart IP22 Ladegerät ist das neue professionelle Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP22 Ladegerät lässt sich mit Geräten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorrädern, Booten und Wohnmobilen verwenden.

  • Bluetooth Smart: Integriertes Bluetooth zum Überwachen der Batteriespannung, Batterieladung und zum verändern der Einstellungen
  • Hoher Wirkungsgrad: Mit einem Wirkungsgrad bis zu 94% erzeugen die Blue Smart IP22 Batterieladegerät bis zu 4 mal weniger Wärme als der Industriestandard
  • Adaptiver 6-stufiger Lade-Algorithmus: Test- Bulk - Absorption - Recondition - Float - Storgage - Das Blue Smart-Ladegerät zeichnet sich durch sein mikroprozessorgesteuertes, „adaptives” Batterie-Management aus. “Adaptiv“ bedeutet, dass der Ladevorgang automatisch der Art der Batterienutzung angepasst wird.

Technische Daten:

  • Eingangsspannungsbereich: 180-265VAC
  • Wirkungsgrad: 94%
  • Stromverbrauch im Standby-Betrieb: 0,5W
  • Ladestrom: 12A
  • Schutz: gegen Verpolung an Batterie (Sicherung), Ausgangskurzschluss und Überhitzung
  • Betriebstemperaturbereich: -20°C bis + 50°C
  • Schutzklasse: IP22
  • Anzahl Ausgänge: 1
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
24 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
235 x 108 x 65mm
Ladestrom [A]:
12
Schutzklasse:
IP 22
Nennspannung [AC] [V]:
180-265

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,00*
€ 134,78*
3 Tage
16
€ 7,90*
ab € 122,14*
€ 149,78*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 153,39*
€ 190,31*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 184,85*
€ 217,99*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 305,90*
€ 348,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.