| |
|
| Artikel-Nr.: 6589-BPC241242002 Herst.-Nr.: BPC241242002 EAN/GTIN: 8719076037682 |
| |
|
| | |
| Das Blue Smart IP22 Ladeger�t ist das neue professionelle Batterieladeger�t mit eingebautem Bluetooth! Das Blue Smart IP22 Ladeger�t l�sst sich mit Ger�ten in Ihrer Werkstatt oder mit Kraftfahrzeugen wie mit (klassischen) Autos, Motorr�dern, Booten und Wohnmobilen verwenden.
Die Batterie wird geladen, auf intelligente Weise ... bis sie den perfekten Zustand erreicht.
Der sieben-stufige Lade-Algorithmus holt das Beste aus Ihrer Batterie heraus. Das Ladeger�t liefert der Batterie die Energie, die sie ben�tigt, h�lt sie in einem gesunden Zustand, sichert eine bessere Leistung... und ein l�ngeres Leben.
Wiederherstellung von tiefen-entladenen "toten" Batterien
Anders als andere Marken wird das Blue Smart IP22 Ladeger�t versuchen, eine tiefen-entladene Batterie wieder aufzuladen, indem es ihr einen schwachen Ladestrom aufzwingt. Der normale Ladebetrieb wird dann wiederaufgenommen, sobald zwischen den Batterieanschl�ssen ausreichend Spannung anliegt.
Den Status Ihrer Batterie aus der Ferne �berpr�fen
Das Blue Smart IP22 Ladeger�t verf�gt �ber eingebautes Bluetooth. Auf diese Weise lassen sich der Status des Ladeger�ts und der Batterie auf einem Smartphone, Tablet oder Laptop �berpr�fen. S�mtliche Einstellungen des Ladeger�tes k�nnen mit der VictronConnect App konfiguriert werden. Weitere Informationen: | | Gewicht:: | 1,55 kg | Ma�e:: | 235 x 108 x 65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6589 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,00* | € 134,78* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 122,14* | € 149,78* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 153,39* | € 190,31* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,85* | € 217,99* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,90* | € 348,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6589 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6589 | | Versand: Lager 6589 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6589 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|