Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091859138200 Herst.-Nr.: 17907 2 EAN/GTIN: 4010159179072 |
| |
|
| | |
| Heller 17907 2 Lochsäge 24mm 1St. Der universelle Profi für die sicheren Ergebnisse. Schneller Bohrfortschritt und kein Verklemmen dank Vario-Pitch-Verzahnung · Saubere, kreisrunde Löcher durch Präzisionsfertigung · Bruchsichere Konstruktion dank legiertem Werkzeugstahl und solider Aufnahmeplatte. - Kategorie: Lochsäge
- Bohrloch-Ø: 24 mm
- Material: HSS Bi-Metall
- Material-Eignung: Metall + Buntmetalle + Holz + Kunststoff
- Arbeitslänge: 32 mm
- Produkt-Art: Lochsäge
- Max. Schnitt-Tiefe: 32 mm
- Hersteller-Nr.: 179072
- EAN: 4010159179072
- Schnitt-Tiefe max.: 32 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, 4010159179072, Heller, 17907 2, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 6,85* | € 10,97* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 13,09* | € 18,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|