Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenventilator, ROYAL 132 BN Flügel Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ventilator
ventilator
Artikel-Nr.:
     1039H-9669513214
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     513214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
decken ventilator
CasaFan CLASSIC ROYAL 132 BN, Deckenventilator, Ø 132 cm, Gehäuse Chrom gebürstet, 5 Wendeflügel Buche, mit eins. Rattaneinlage, wahlweise 2, 4 oder 5 Flügel montierbar, mit Zugschalter, 3 Stufen, für Leuchtenanbau geeignet, Vor-/Rückwärtslauf mittels Schiebeschalter, Motor max. 59 Watt, 230 V ~ 50 Hz, mit kurzer Deckenstange, Abstand Decke - Flügel 210 - 280 mm, auch für Schrägen bis 38° geeignet
Weitere Suchbegriffe: ROYAL, 132, BN, Flügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,39*
€ 145,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,85*
€ 146,47*
Frei Haus
ab € 121,23*
€ 151,90*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 143,22*
€ 180,18*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 191,81*
€ 232,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,92*
€ 277,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,19*
Sonstiges
CasaFan
10561
ab € 33,04*
Sonstiges
CasaFan
11006
ab € 72,15*
Sonstiges
CasaFan
10568
ab € 33,02*
Sonstiges
CasaFan
10569
ab € 33,08*
Sonstiges
CasaFan
10566
ab € 32,97*
Sonstiges
CasaFan
1045
ab € 60,93*
Sonstiges
CasaFan
1116
ab € 68,89*
Sonstiges
CasaFan
1049
ab € 41,88*
Sonstiges
CasaFan
1048
ab € 28,46*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.