Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfram-Elektrode Type "E-WT 20", "rot", 1,6 x 175 mm - Universal, 10 Stk. Packung - SB


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Wolfram-Elektrode
Wolfram-Elektrode
Artikel-Nr.:
     1039H-975959603
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     59603
EAN/GTIN:
     9004853596032
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektrode 1,6x175 mm rot
wolframelektroden
wolframelektrode rot
Wolfram-Elektrode Type "E-WT 20", "rot", 1,6 x 175 mm - Universal, 10 Stk. Packung - SB

1,6 x 175 mm - Universal, W 98% + 2 % ThO210 Stk. Packung - SB

WIG-Wolfram-Elektroden WT 20Kennfarbe rot, 2 % ThoriumdioxidStromart DC/AC. Standardelektrode für dasGleichstromschweißen von Stahl, Edelstahl,Kupfer, Siliziumbronze. Titan und Nickel.Hervorragendes Zündverhalten, Strom-belastbarkeit ca. 10 % höher als Wolfram-Reinelektrode, sehr gute Standzeitwerte.Schwach radioaktiv, Absaugung empfohlen.

Weitere Suchbegriffe: Wolfram-Elektrode, Type, E-WT 20, rot, 1
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,10*
€ 39,19*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,06*
€ 39,39*
4 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,49*
€ 44,94*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,48*
€ 52,75*
Lager 1039
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 53,11*
€ 69,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,70*
€ 82,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,74*
€ 79,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,26*
€ 76,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,80*
€ 73,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 59,69*
€ 71,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 53,11*
€ 63,20
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELMAG
54696
ab € 28,05*
Ähnlich
ELMAG
54697
ab € 55,70*
Ähnlich
ELMAG
55645
ab € 6,19*
Ähnlich
ELMAG
59600
ab € 55,73*
Ähnlich
ELMAG
59601
ab € 92,89*
Ähnlich
ELMAG
55654
ab € 6,21*
Ähnlich
ELMAG
59608
ab € 55,48*
Ähnlich
ELMAG
59610
ab € 28,15*
Ähnlich
ELMAG
55651
ab € 6,20*
Ähnlich
ELMAG
59611
ab € 56,04*
Ähnlich
ELMAG
59612
ab € 92,89*
Ähnlich
ELMAG
59613
ab € 28,00*
Ähnlich
ELMAG
59614
ab € 56,00*
Ähnlich
ELMAG
59602
ab € 26,35*
Ähnlich
ELMAG
59605
ab € 55,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.