Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 120mm, Höhe 175mm, Umschlag-Verschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
aroFOL®
aroFOL®
Artikel-Nr.:
     1039H-984910900121
Hersteller:
     VP Vereinigte Papierwaren
Herst.-Nr.:
     2FVAF000101
EAN/GTIN:
     4009445023007
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
aroFOL® Luftpolstertasche Classic, Breite 120mm, Höhe 175mm, Umschlag-Verschluss

Extrem leichtgewichtig und gleichzeitig stark - ein sicherer Transportschutz für alles, was gut geschützt versendet werden soll. Mit Trifixverschluss: klebender Festverschluss, Adhäsionsverschluss auf Folienband zum mehrmaligen Öffnen und Schließen und Lochung für Klammerverschluss zum Versand als offene Sendung.
Umschlag-Verschluss Trifixverschluss, Innenbreite (mm) [2] 100mm, Innenhöhe (mm) [2] 165mm, Packungsinhalt (Menge und Art) 200 Stück

Eigenschaft: 120mm breit, 175mm hoch, 6g
Farbe: weiß

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7842
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0918*
€ 0,294*
7 Tage
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 14,08*
Lager 1039
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 23,92*
€ 32,39*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 38,38*
€ 57,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,39*
€ 38,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,92*
€ 30,84
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,22*
€ 30,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,26*
€ 28,87
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 24,03*
€ 28,60
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1196* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
ABR-PB104-050X100
ab € 13,27*
Sonstiges
Arofol
OE-31320
ab € 0,102*
Sonstiges
Arofol
OE-31337
ab € 0,113*
Sonstiges
Arofol
OE-31412
ab € 0,112*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000104
ab € 0,143*
Sonstiges
1-PACK
BUG-11A-WEI
ab € 13,72*
Sonstiges
1-PACK
BUG-14D-WEI
ab € 10,42*
Sonstiges
VEPATIM
VP-DO-202
ab € 6,85*
Sonstiges
VEPATIM
DM-11000406_100
ab € 0,27*
Sonstiges
VEPATIM
WX-64103
ab € 5,19*
Sonstiges
VEPATIM
MB-H09_BRAUN
ab € 0,112*
Sonstiges
VEPATIM
MB-H09_WEISS
ab € 0,122*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
Sonstiges
VEPATIM
MB-1302_WEISS
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.